Durometro Leeb HMO, campo di misurazione 960-170, divisione , sensoreD

Codice art.: HMO
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Durometro Leeb

Identificazione e classificazione

Codice articolo HMO
EAN / GTIN 4045761139664
Codice del produttore HMO
Numero-L L40250 2119
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Touchscreen innovativo
  • Riconoscimento automatico del sensore in collegamento con HMO
  • Mobilità: Rispetto ai dispositivi da tavolo fissi e ai durometri con sensore interno, il SAUTER HMO offre una grande mobilità e flessibilità di utilizzo
  • Tutte le direzioni di misura possibili (360°) attraverso la regolazione della direzione d’impatto nello strumento
  • Boccala USB per il collegamento alla stampante e per il caricamento delle batterie
  • Blocco di durezza standard comprese
  • Memoria interna fino a 500 valori
  • Funzione statistica elementare: Visualizza valore misurato, valore medio, differenza fra valore massimo e valore minimo, data e ora
  • Display dei valori misurati: Rockwell (B&C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), resistenza alla trazione (MPa)
  • Conversione automatica dell‘unità: Il risultato della misurazione viene automaticamente convertito in tutte le unità di durezza specificate
  • Fornito con valigetta robusta

Proprietà:

  • Precisione: ± a 800 HLD (± 6 HLD)
  • Campo di misurazione resistenza alla trazione: 375–2639 MPa (acciaio)
  • Peso minimo di prova su base solida: Sensore D + DC: 2 kg con attacco fisso
  • Spessore minimo del materiale misurabile: Sensore D + DC: 3 mm con attacco su base fissa
  • Spessore minimo del materiale misurabile:

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello