Bilancia per gru HFD 10T-3IP: Portata 3000 kg; 6000 kg; 12000 kg, divisione 1000 g; 2000 g; 5000 g

Codice art.: HFD 10T-3IP
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Identificazione e classificazione

Codice articolo HFD 10T-3IP
EAN / GTIN 4045761229587
Codice del produttore HFD 10T-3IP
Numero-L L40250 2199
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
  • Le bilance sono conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
  • Grazie alla solida struttura e all‘esecuzione robusta è ideale per l‘impiego continuativo in ambiente industriale
  • Funzione Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente “congelato” fino a quando viene premuto il tasto Hold
  • Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente

Proprietà:

  • Massima ampiezza del display: altezza cifre 30 mm, retroilluminato per facile lettura del valore di pesata anche in condizioni d‘illuminazione sfavorevoli
  • Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 70 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, Accumulatore accessibile dall'esterno, quindi facile da sostituire
  • Precisione: 0,2% di [Max]
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C