• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strettoio a leva GH 1000/120

Codice art.: GH100
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo GH100
EAN / GTIN 4008158034485
Codice del produttore GH100
Numero-L L80070 73
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Profilo della guida ottimizzato per un accumulo stabile della a forza di serraggio, in particolare in caso di sfruttamento massimo dell'apertura
  • Leva di sbloccaggio con materiale antislittamento
  • Eccentrici in acciaio sinterizzato particolarmente resistenti all'usura, attrito ridotto grazie all'elevata durezza superficiale
  • Rapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoi tradizionali
  • Sicuro – insensibile alle vibrazioni
  • Potente – forza di serraggio fino a 8.500 N

Proprietà:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Leva in zinco pressofuso, verniciata a polvere
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio zincato o fosfatato
    • Pulsante di rilascio in plastica
  • Rotaia: 28x11 mm
  • Apertura alare: 1000 mm

Vantaggi:

Fissare il meccanismo di bloccaggio
  • Il meccanismo di bloccaggio garantisce un serraggio dosato, rapido e resistente alle vibrazioni. L'eccentrico particolarmente resistente all'usura garantisce una lunga durata.
Massima stabilità
  • La forma del profilo ottimizzata consente un accumulo uniforme della forza di serraggio con riserve di forza maggiori, in particolare quando l'apertura è completamente utilizzata. La staffa fissa forgiata da un unico pezzo con una piastra di pressione stampata è temprata e galvanizzata, il che la rende estremamente resistente e resistente alla torsione.
Staffa scorrevole seghettata
  • La barra di scorrimento è seghettata e forgiata nello stampo in acciaio temprato. Per una vita utile estremamente lunga.
Leve di bloccaggio e rilascio ergonomiche
  • La leva di bloccaggio rivestita a polvere è particolarmente ergonomica. La leva di rilascio rivestita in plastica con protezione antiscivolo offre una presa sicura quando si rilascia il morsetto.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione in metallo
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Costruzione a secco
  • Lavori di serratura
  • Serraggio con forze di leva – Rapido, sicuro, forte

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
    • Pulire e lubrificare regolarmente il nottolino di bloccaggio