Chiave combinata, cromato, Apertura chiave: 8mm

Codice art.: GG6037 8
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (2,38 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.325 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura chiave (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza chiave L 120 mm
Altezza bocca massima h1 4,5 mm
Altezza massima anello h2 max 7 mm
Posizione anello 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave
USP1 5 chiavi combinate

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6037 8
EAN / GTIN 4069515050616
Codice del produttore GG6037 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

5 chiavi combinate n. art. 613950 8.

Download & documenti

Prodotti correlati