Chiave combinata, Apertura chiave: 10mm

Codice art.: GG6036 10
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (4,67 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
518 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura chiave (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza chiave L 125 mm
Altezza bocca massima h1 5 mm
Altezza massima anello h2 max 9 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie opaco cromato
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave
USP1 5 chiavi combinate

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6036 10
EAN / GTIN 4069515050562
Codice del produttore GG6036 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

5 chiavi combinate n. art. 613600 10.

Nota:

HT-Drive – il profilo straordinariamente preciso.
Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

Download & documenti

Prodotti correlati