• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pacchetto speciale 5x forbici da lavoro con rivestimento in titanio

Codice art.: GG6027 175
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (9,09 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
543 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 175 mm
Tipo di prodotto Cesoia
USP1 5× forbici da lavoro con rivestimento in titanio

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6027 175
EAN / GTIN 4069515045339
Codice del produttore GG6027 175
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forbici da lavoro universali robuste e maneggevoli con impugnatura bimateriale ergonomica. Rivestimento in titanio delle lame (in acciaio inossidabile) per un taglio eccellente e una lunga durata.

Uso:

Carta, cartone, cuoio, gomma, pellicola, plastica, tessuto, ecc.

Fornitura:

5× forbici da lavoro n. art. 769240 dim. 175.