HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro Trennscheibe SCHMAL

Codice art.: GG5357 125/250
Imposta il prezzo 250 Articolo (0,77 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritte
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche A46Q-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Forma 41
Descrizione della forma diritte
⌀ Disco 125 mm
Larghezza disco 1,6 mm
Contenuto 250
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 7,7 mm - 8 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 12.200 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG5357 125/250
EAN / GTIN 4067263138518
Codice del produttore GG5357 125/250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Struttura aperta e omogenea. Rinforzo con fibra di vetro per la massima sicurezza durante la lavorazione a freddo; foro di ⌀ 22,23 mm. La percentuale di ferro, zolfo e cloro è inferiore allo 0,1%, pertanto adatta alla lavorazione di acciai inossidabili (INOX). Per lavorazioni su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche.
Esecuzione sottile per troncatura rapida ed economica.
  • Grana, legante, additivi abrasivi e rinforzo dei dischi per troncatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di troncatura e durata.
  • I dischi per troncatura sottili (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sono particolarmente adatti per tagli rapidi e senza sbavature con un ridotto carico termico.Sulle smerigliatrici angolari meno recenti accertarsi che il serraggio sia corretto.I dischi per troncatura a partire dai 2,0 mm di spessore presentano sensibilità, rigidità e durata maggiori.
  • Forme: dischi per troncatura diritti (forma 41) o curvati (forma 42).

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima vc di 80 m/s.

Specifica:

A60P-BF (come n. art. 563575) per INOX.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.
Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Download & documenti

Prodotti correlati