{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
| Lettura | 1 mm | |
| Lettura | 5 pollici | |
| Risoluzione | mm/pollici | |
| Scostamento di misura E MPE | ± 0,02 mm | |
| Asta di profondità | ⌀ 1,6 | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB | |
| Grado di protezione IP | IP 54 | |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
| Metrologia | digitale | |
| Materiale | Acciaio legato, INOX | |
| Tutti i componenti | temprate | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio universali | |
| USP1 | 5 calibri a corsoio digitali IP54 con asta di profondità tonda e uscita dati |
| Codice articolo | GG4104 150 | |
| EAN / GTIN | 4069515051354 | |
| Codice del produttore | GG4104 150 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |