{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tipo | HBT020 | |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
| Rompi-trucioli | PM | |
| Numero pezzi | 30 | |
| Profondità di taglio ap | 0,8 mm - 5 mm | |
| Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 mm/min - 280 mm/min | |
| Contenuto | 250188 HBT020 | |
| Codice ISO Inserto | CNMG 09T304 | |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | P | |
| Profondità di taglio ap min. | 0,25 mm | |
| Profondità di taglio ap max. | 3,25 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Rivestimento | TiCN | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | GG3902 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263092476 | |
| Codice del produttore | GG3902 09T304 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |