Inserto DCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7310, Dimensione: 11T308

Codice art.: GG3818 11T308
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (6,70 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7310
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli AM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 260464 HB7310
Codice ISO Inserto DCGT 11T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Profondità di taglio ap min. 0,55 mm
Profondità di taglio ap max. 2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tolleranza G
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3818 11T308
EAN / GTIN 4067263098140
Codice del produttore GG3818 11T308
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
CuZn
N
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati