Inserto DCGT per finitura 30 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 11T302

Codice art.: GG3811 11T302
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (8,30 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7315-1
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli AF
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,6 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 260356 HB7315-1
Codice ISO Inserto DCGT 11T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Profondità di taglio ap min. 0,15 mm
Profondità di taglio ap max. 2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tolleranza G
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3811 11T302
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG3811 11T302
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati