Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T302

Codice art.: GG3508 09T302
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (5,17 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Imposta il prezzo 30 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7140-2
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompi-trucioli VM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 mm/min - 200 mm/min
Contenuto 260148 HB7140-2
Codice ISO Inserto CCMT 09T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Profondità di taglio ap min. 0,15 mm
Profondità di taglio ap max. 3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Rivestimento Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tolleranza M
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3508 09T302
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG3508 09T302
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati