{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | ⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 5 | |
| Angolo dell’elica | 40 grado | |
| Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,07×D | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | TPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 18 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 25 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 5,8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 62 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,12 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su INOX < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
| Colore collarino | blu | |
| Contenuto | 5 | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | 
| Codice articolo | GG3109 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263102403 | |
| Codice del produttore | GG3109 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |