Inserti di troncatura per lavorazione media 50 pezzi, HB7020, Larghezza gola w: 4mm

Codice art.: GG2745 4
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (12,78 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Numero pezzi 50
Impiego principale P
Impiego secondario M
Larghezza gola w 4 mm
Tolleranza larghezza gola w ± 0,04 mm
Profondità di taglio ap 0,9 mm - 2,2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,26 mm/gir.
Contenuto 273729 4
Materiale da taglio HM
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Campo di applicazione Scanalatura radiale interna
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2745 4
EAN / GTIN 4067263097655
Codice del produttore GG2745 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati