{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tipo | HB7020 | |
| Numero pezzi | 50 | |
| Impiego principale | P | |
| Impiego secondario | M | |
| Larghezza gola w | 3 mm | |
| Tolleranza larghezza gola w | ±0,03 mm | |
| Profondità di taglio ap | 0,8 mm - 1,7 mm | |
| Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,23 mm/gir. | |
| Contenuto | 273725 3 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Campo di applicazione | Scanalatura radiale interna | |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
| Codice articolo | GG2744 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263097617 | |
| Codice del produttore | GG2744 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |