Formato convenienza Piastra di taglio neutra 50 pezzi HBX25

Codice art.: GG2725 3,1
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (4,18 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBX25
Numero pezzi 50
Impiego principale P
Impiego secondario M
Larghezza gola w 3,1 mm
Contenuto 273010 3,1
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2725 3,1
EAN / GTIN 4067263096733
Codice del produttore GG2725 3,1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati