Trapano standard lungo Uni per foratura a flusso (con colletto) (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG0755 M4
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (55,20 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Preforo 3,7 mm
⌀ Gambo 6 mm
Spessore del materiale 0,7 mm - 4 mm
Potenza raccomandata 0,8 kW
Velocità consigliata 2.700 min-1
Contenuto 5″ pz.
Tipo di prodotto Flow Drills

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG0755 M4
EAN / GTIN 4069515042925
Codice del produttore GG0755 M4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Punta per foratura a flusso standard (con colletto), come n.art 080755.
Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Adatta per acciaio, acciaio inox, alluminio, rame e ottone.

Per:

Pinze di serraggio HOLEX ER n.art. 308964, chiave ER n.art. 309680, maschi a rullare HOLEX n.art. 139130 o n.art. 139180 e supporto HOLEX M-Drill n.art. 080750.

Download & documenti

Prodotti correlati