simturn GX supporto di bloccaggio, acciaio, lavorazione esterna, profondità massima di scanalatura, 20 x 20 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Codice art.: G26.2020.03 L
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo G26.2020.03 L
EAN / GTIN 4069769184112
Codice del produttore AAFZ
Numero-L L23830 991
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn GX
Acciaio, lavorazione esterna, profondità massima di scanalatura
20 x 20 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • Vite = ATJ7
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 44,0 mm
  • Cacciavite = SW6
  • h = 20,0 mm
  • tmax = 26,0 mm
  • h2 = 7,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolleranza js14)
  • f1 = 18,5 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 20,0 mm