simturn GX supporto di bloccaggio, acciaio, lavorazione esterna, profondità massima di scanalatura, 16 x 16 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Codice art.: G26.1616.02 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo G26.1616.02 L
EAN / GTIN 4069769183993
Codice del produttore AG77
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn GX
Acciaio, lavorazione esterna, profondità massima di scanalatura
16 x 16 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 44,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • f1 = 15,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolleranza js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • Cacciavite = SW6
  • tmax = 26,0 mm
  • Vite = ATJ7
  • h2 = 9,0 mm