• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn GX supporto di bloccaggio, acciaio, lavorazione esterna, profondità di scanalatura media, 25 x 25 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Codice art.: G18.2525.02 R
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo G18.2525.02 R
EAN / GTIN 4069769183047
Codice del produttore AK6D
Numero-L L23830 2250
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn GX
Acciaio, lavorazione esterna, profondità di scanalatura media
25 x 25 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Parametri tecnici:

  • Vite = ATJ7
  • tmax = 20,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolleranza js14)
  • f1 = 24,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • Cacciavite = SW6