simturn GX Portamorsetti, acciaio, lavorazione esterna, profondità media di scanalatura, 16 x 16 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Codice art.: G18.1616.02 R
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
Codice articolo G18.1616.02 R
EAN / GTIN 4069769182804
Codice del produttore APV6
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn GX
Acciaio, lavorazione esterna, profondità di scanalatura media
16 x 16 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • Cacciavite = SW6
  • tmax = 20,0 mm
  • h2 = 9,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • f1 = 15,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolleranza js14)
  • Vite = ATJ7