Simturn GX supporto di serraggio, acciaio, lavorazione esterna, profondità di scanalatura media, 19,05 x 19,05 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Codice art.: G18.0.750.02 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo G18.0.750.02 R
EAN / GTIN 4069769182484
Codice del produttore A3T9
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn GX
Acciaio, lavorazione esterna, profondità di scanalatura media
19,05 x 19,05 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = SW6
  • L2 = 40,0 mm
  • h = 19,050 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 6,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolleranza js14)
  • f1 = 18,05 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • Vite = ATJ7