portamorsetti simturn GX, acciaio, gambo tondo, lavorazione interna, D=31,75 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Codice art.: G14.1.250.03 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo G14.1.250.03 R
EAN / GTIN 4069769182330
Codice del produttore A7W5
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn GX
Acciaio, gambo tondo, lavorazione interna
D=31,75 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Parametri tecnici:

  • h1 = 14,9 mm (tolleranza js14)
  • Ød = 31,75 mm (tolleranza g6)
  • w≥ = 3,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 40,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • L2 = 70,0 mm
  • tmax = 11,0 mm
  • Vite = ATJ8
  • Cacciavite = SW6
  • h = 29,8 mm
  • f = 28,0 mm