portamandrino simturn GX, acciaio, gambo tondo, lavorazione interna, D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=80 mm, L1=250 mm

Codice art.: G14.0040.04 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo G14.0040.04 L
EAN / GTIN 4069769182118
Codice del produttore AEKS
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn GX
Acciaio, gambo tondo, lavorazione interna
D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=80 mm, L1=250 mm

Parametri tecnici:

  • h1 = 19,0 mm (tolleranza js14)
  • Vite = ATJ8
  • Cacciavite = SW6
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 80,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • f = 32,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 50,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Ød = 40,0 mm (tolleranza g6)
  • h = 38,0 mm