Simturn GX supporto di bloccaggio, acciaio, gambo tondo, lavorazione interna, D=32 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Codice art.: G14.0032.04 R
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
Codice articolo G14.0032.04 R
EAN / GTIN 4069769182019
Codice del produttore AGAV
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn GX
Acciaio, gambo tondo, lavorazione interna
D=32 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Parametri tecnici:

  • h = 30,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (tolleranza g6)
  • Cacciavite = SW6
  • Vite = ATJ8
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 70,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolleranza js14)
  • f = 28,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 40,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • L1 = 200,0 mm