simturn GX Supporto di bloccaggio, acciaio, gambo tondo, lavorazione interna, D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=30 mm, L1=200 mm

Codice art.: G13.0050.03 L
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
Codice articolo G13.0050.03 L
EAN / GTIN 4069769181791
Codice del produttore AKHD
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn GX
Acciaio, gambo tondo, lavorazione interna
D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=30 mm, L1=200 mm

Parametri tecnici:

  • h1 = 23,5 mm (tolleranza js14)
  • Vite = ATJ8
  • tmax = 15,0 mm
  • Cacciavite = SW6
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • h = 47,0 mm
  • f = 40,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 60,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • Ød = 50,0 mm (tolleranza g6)
  • w≥ = 3,0 mm