portautensili simturn GX, acciaio, lavorazione esterna, massima stabilità, 25 x 25 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Codice art.: G10.2525.04 L
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
Codice articolo G10.2525.04 L
EAN / GTIN 4069769181326
Codice del produttore ANMQ
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn GX
Acciaio, lavorazione esterna, massima stabilità
25 x 25 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Parametri tecnici:

  • h2 = 0,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolleranza js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • tmax = 11,0 mm
  • Vite = ATJ7
  • Cacciavite = SW6
  • f1 = 23,0 mm