supporto di bloccaggio simturn GX, acciaio, lavorazione esterna, massima stabilità, 20 x 20 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Codice art.: G10.2020.03 L
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
Codice articolo G10.2020.03 L
EAN / GTIN 4069769181128
Codice del produttore AMZF
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn GX
Acciaio, lavorazione esterna, massima stabilità
20 x 20 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • h1 = 20,0 mm (tolleranza js14)
  • Cacciavite = SW6
  • Vite = ATJ7
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • f1 = 18,50 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm