Tuta intera Bizflame Ultra Navy 4XL R

Codice art.: FR93NAR4XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo FR93NAR4XL
EAN / GTIN 5036108316052
Codice del produttore FR93NAR4XL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Certificata indipendentemente da cinque standard di sicurezza internazionali, la tuta Bizflame Ultra è costruita per essere versatile. Lo speciale poliestere FR del tessuto garantisce la massima durata negli ambienti più difficili.

Proprietà:

  • Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Tasche di accesso laterali
  • Tasca porta metro
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Tasche per rinforzi alle spalle per maggiore protezione
  • Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Antistatico
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • 10 tasche ampie
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 340
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi