FR Salopette invernale antistatica arancione XL

Codice art.: FR58ORRXL
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
Codice articolo FR58ORRXL
EAN / GTIN 5036108186945
Codice del produttore FR58ORRXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questi pantaloni con bretelle invernali ignifughi sono perfetti per soddisfare i requisiti dell’industria offshore.
  • È realizzata con lo stesso materiale esterno del modello FR50 ed è dotata di uno strato isolante aggiuntivo e di una fodera in cotone ignifugo per garantire un maggiore calore.
  • Soddisfa tutte le norme richieste, compresa la norma sulla saldatura.
  • Le caratteristiche includono cuciture triple, strisce riflettenti sulle gambe, una cerniera in ottone nascosta sul davanti e cerniere oversize sulle gambe per una maggiore libertà di movimento quando si indossano stivali alti.

Proprietà:

  • Protezione dal calore radiante e da contatto
  • Classe 2 Protezione dalla saldatura
  • Cerniera laterale sulla gamba per indossare e sfilare facilmente il capo
  • Completamente foderato e imbottito per bloccare il calore esterno e mantenere il calore all’interno
  • Cerniera nascosta
  • Spallacci regolabili con chiusura a fibbia
  • Cerniera in ottone resistente e durevole
  • Nastro anti-sfilacciamento sull’orlo
  • Cintura completamente elastica per il massimo comfort
  • Tessuto classificato UPF 40+ che blocca il 98% dei raggi UV
  • Nastro riflettente premium cucito, difficilmente infiammabile
  • CE-CAT III
  • con certificazione CE
  • con marcatura UKCA