Modaflame Work Hi-Vis Multi-Norm FR Tuta gialla M

Codice art.: FR528YERM
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
Codice articolo FR528YERM
EAN / GTIN 5036108500161
Codice del produttore FR528YERM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa tuta all’avanguardia offre una protezione ottimale in diverse aree di pericolo.
  • Sicurezza assoluta e versatilità sono i vantaggi principali
  • È dotato di un colletto alto per proteggere il collo, è resistente agli agenti chimici e presenta un’etichetta con tutte le norme per una facile orientazione all’esterno.

Proprietà:

  • Le proprietà intrinseche di resistenza alla fiamma non diminuiscono con il lavaggio.
  • Protezione contro il calore radiante, convettivo e da contatto
  • Tasca porta regole
  • Una tasca posteriore con patta
  • Polsini con chiusura a strappo per una vestibilità sicura
  • Schienale dinamico per una maggiore libertà di movimento
  • 8 tasche per un ampio spazio di archiviazione
  • Tasche per ginocchiere a due livelli che consentono due opzioni di posizionamento
  • Cerniera frontale a doppio cursore in ottone nascosta
  • Cucire nastro industriale resistente al fuoco
  • Radio loop per un facile taglio della radio
  • Tessuto con fattore di protezione solare UPF 40+ che blocca il 98% dei raggi UV
  • Adatto per essere indossato in un ambiente ATEX
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Nuovo stile