Bizflame Work+ FR Tuta blu reale L

Codice art.: FR513RBRL
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
Codice articolo FR513RBRL
EAN / GTIN 5036108486472
Codice del produttore FR513RBRL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa tuta è completamente certificata secondo la norma EN13034 e offre un’eccellente protezione contro le sostanze chimiche e le fiamme.
  • È realizzato in tessuto di cotone trattato di alta qualità per garantire la massima durata.
  • È dotato di un bottone a pressione sicuro e di una cerniera frontale senza parti metalliche.

Proprietà:

  • CE-CAT III
  • con certificazione CE
  • Protezione dal calore radiante e da contatto
  • Classe 2 Protezione dalla saldatura
  • 2 tasche posteriori applicate
  • Lunghezza gamba estensibile (da 31” a 33”)
  • Tasca per metro pieghevole
  • Piega elastica sul retro per una maggiore libertà di movimento
  • Chiusura in chiusura a strappo sui polsini per una vestibilità sicura
  • Tessuto classificato UPF 40+ che blocca il 98% dei raggi UV
  • Certificato per la protezione contro gli schizzi di metallo fuso
  • Nastro riflettente cucito e ignifugo, adatto al lavaggio industriale
  • Cinturino per radio per agganciare facilmente il microfono
  • 10 tasche per uno spazio di stivaggio sufficiente
  • Vestibilità per donna
  • Tasche per ginocchiere con regolazione in altezza per due possibilità di posizionamento
  • Aperture di accesso laterali
  • Cerniera nascosta a doppio cursore in ottone
  • Adatto per l’uso in ambienti ATEX
  • CE-CAT III
  • con certificazione CE