PW3 Modaflame Work HVO Classe 1 FR Pantaloni con fondina, arancione/nero, 44

Codice art.: FR452OBR44
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
Codice articolo FR452OBR44
EAN / GTIN 5036108500123
Codice del produttore FR452OBR44
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pantaloni elasticizzati innovativi e ignifughi realizzati in tessuto elasticizzato bidirezionale ad alte prestazioni per la massima libertà di movimento sul lavoro.
  • Tra le caratteristiche intelligenti figurano tasche multifunzionali rimovibili con chiusura a zip, tasche per ginocchiere nella parte superiore e una tasca sulla coscia facilmente accessibile per riporre in modo sicuro telefono, chiavi e attrezzi.
  • Tessuto rinforzato ignifugo nei punti soggetti a maggiore abrasione per garantire la massima durata

Proprietà:

  • Le proprietà intrinseche di resistenza alla fiamma non diminuiscono con il lavaggio.
  • Pannelli rinforzati nelle zone soggette a maggiore usura per garantire la massima durata
  • Tasche cargo di facile accesso
  • Due tasche posteriori applicate
  • Tasca porta regole
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Lunghezza delle gambe estensibile (da 31” a 33”)
  • Cuciture a triplo punto per una maggiore durata
  • Tasche con fondina staccabili per una maggiore versatilità
  • Tasche per ginocchiere con apertura superiore per un accesso facile e veloce
  • 10 tasche per un ampio spazio di archiviazione
  • Nastro riflettente segmentato applicato a caldo per una maggiore visibilità
  • Innovativi inserti elasticizzati nelle zone chiave di movimento garantiscono comfort e flessibilità eccellenti.
  • Elastico laterale in vita per il massimo comfort
  • Tessuto con fattore di protezione solare UPF 40+ che blocca il 98% dei raggi UV
  • Non magnetico - privo di nichel e ferro
  • Adatto per essere indossato in un ambiente ATEX
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Nuovo stile