• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

FR Salopette resistente agli agenti chimici Grigio S

Codice art.: FR418GRRS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo FR418GRRS
EAN / GTIN 5036108433834
Codice del produttore FR418GRRS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questi pantaloni con bretelle ignifughi e resistenti agli agenti chimici sono completamente certificati secondo la norma EN13034 e offrono un’eccellente protezione dagli agenti chimici e dalle fiamme.
  • È realizzato in tessuto di cotone trattato di alta qualità per garantire la massima durata.
  • Le caratteristiche includono una chiusura con bottoni a pressione e cerniera frontale senza parti metalliche.
  • Abbinala alla nostra giacca ignifuga e resistente agli agenti chimici FR609 per un look perfetto.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture saldate per impedire l’ingresso dell’acqua
  • Resistente ed elastico con finitura antimacchia
  • Chiusura con bottoni e cerniera nascosti
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Nastro adesivo resistente al calore e difficilmente infiammabile
  • Cappuccio per proteggersi dalle intemperie
  • Cerniera in plastica a doppio cursore sul davanti per un accesso facile e veloce
  • 2 ampie tasche
  • Cerniera europea con chiusura sul lato sinistro del capo
  • CE-CAT III
  • con certificazione CE
  • con marcatura UKCA