Pantaloni Stretch Navy 36 R

Codice art.: FR404NAR36
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo FR404NAR36
EAN / GTIN 5036108375301
Codice del produttore FR404NAR36
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questi pantaloni elasticizzati e slim fit offrono protezione contro il rischio termico di un arco elettrico. Realizzati in morbido tessuto elasticizzato Bizflame 88/12 e rifiniti con lavaggio in capo, i pantaloni elasticizzati FR offrono protezione e comfort.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Super morbido grazie al trattamento di lavaggio del capo
  • Flexi-fit per una maggiore libertà di movimento
  • Due tasche posteriori
  • Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
  • Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
  • 4 tasche ampie
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame 88/12 Stretch: 86% cotone, 12% nylon, 2% elastane
Composizione del guscio: 86% cotone, 12% nylon, 2% elastane
Descrizione della conchiglia: L'innovativo Bizflame™ Work Stretch è un tessuto altamente tecnico realizzato con 86% cotone, 12% nylon, 2% elastane. Grazie all'eccellente morbidezza, al controllo del restringimento e alla resistenza alla fiamma garantita, questo tessuto elasticizzato a 2 vie assicura il massimo comfort e la massima mobilità a chi lo indossa. È la soluzione perfetta per chi cerca facilità di movimento associata alla resistenza alla fiamma.
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Asciugare all'ombra; Ferro max 110°C;