Maglia antistatica FR Grey M R

Codice art.: FR32GRRM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo FR32GRRM
EAN / GTIN 5036108334476
Codice del produttore FR32GRRM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questa maglia fornisce una protezione di base contro calore e fiamme, arco elettrico ed è antistatica, mantenendo i lavoratori al sicuro e a proprio agio sul lavoro. Una morbida abbottonatura a tre bottoni aggiunge un sottile contrasto a un capo facile da indossare sopra altri capi e che si può indossare benissimo anche da solo

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Tasca al petto nascosta
  • Tasca sulla manica
  • Apertura con bottone
  • Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
  • Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione
  • ARC2
  • 2 tasche sicure
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • CE-CAT III
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Knit: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 237
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;