Descrizione:
Realizzato in pile anti-pill su entrambi i lati. Le caratteristiche includono due tasche laterali con chiusura a zip nascosta per tenere al sicuro gli effetti personali. Polsini elasticizzati e coulisse sull'orlo.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Tasche con cerniera
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Antistatico
- 2 tasche sicure
- Zip interattiva per maggiore funzionalità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 5.9 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Pile Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;