Giacca Plus Bizflame Orange XXXL R

Codice art.: FR25ORRXXXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo FR25ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108208920
Codice del produttore FR25ORRXXXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca è realizzata con nastro riflettente ad alta visibilità cucito a doppio filo per una maggiore durata. Le caratteristiche includono cuciture triple, strisce ad alta visibilità su spalle e braccia, cerniera frontale in ottone nascosta, due tasche frontali sul petto con chiusura a patta e borchie. Apertura delle maniche regolabile.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione saldatura Classe 2
  • Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
  • Due tasche al petto con chiusura a bottoni
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • CE-CAT III
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • 5 ampie tasche
  • Tasca per cellulare
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi