Cordino doppio per 140 kg con assorbitore Black/Orange R

Codice art.: FP75K1R
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
Codice articolo FP75K1R
EAN / GTIN 5036108327461
Codice del produttore FP75K1R
Numero-L L01840 233
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questo cordino doppio presenta un assorbitore, un gancio per impalcature e un moschettone. È testato per resistere a un utilizzatore di 140KG ed è lungo 180 cm compresi i connettori quando è completamente esteso.

Proprietà:

  • La fettuccia elasticizzata riduce il rischio di inciampare o impigliarsi
  • Apertura gancio ponteggio da 52 mm
  • Carico nominale massimo 140 kg
  • Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002 (140KG)
  • EN 362:2004

Materiale:

Materiale: Tessitura in poliestere; Lega di acciaio, trattata termicamente; Zinco;