Bilancia da tavolo FOB 6K-3LM: Portata 6000 g, divisione 2 g

Codice art.: FOB 6K-3LM
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo FOB 6K-3LM
EAN / GTIN 4045761214347
Codice del produttore FOB 6K-3LM
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Innovativa pesata con valore di tolleranza (checkweighing): Il colore del display cambia a seconda del risultato della pesata (troppo leggero/ok/troppo pesante) ed è pertanto utile per porzionare, dosare,smistare
  • Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
  • Conforme ai requisiti igienici elevati dell‘industria alimentare
  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (cucine, locali di vendita, mense, laboratori alimentari ecc.)
  • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
  • Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67 (solo con funzionamento a batteria)
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
  • Elevata protezione dall’umidità grazie all’impermeabilizzazione al silicone della cella di carico, dell’elettronica e delle saldature
  • Controllo dell‘area di pesata già occupato premendo un tasto (peso netto/lordo)
  • Alimentatore incluso in dotazione
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 256×285×100 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA, di serie, autonomia fino a 48 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Peso netto ca. 3,8 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 0 °C/40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati