Misuratore di forza digitale (interno) FL 50, Max N 50 N, Divisione 0,02 N

Codice art.: FL 50
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo FL 50
EAN / GTIN 4045761138865
Codice del produttore FL 50
Numero-L L40250 507
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Display reversibile con retroilluminazione
  • Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco e funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
  • Robusto alloggiamento in metallo per l'uso permanente in condizioni ambientali difficili
  • Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
  • Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Limite superiore e inferiore regolabili, in direzione di trazione e di spinta. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
  • Memoria interna
  • Uscita analogica continua: Segnale di tensione lineare in funzione del carico (-2 a +2V)
  • Composizione standard: come nell‘illustrazione
  • Fornito con valigetta robusta
  • Interfaccia dati RS-232 di serie
  • Interfaccia dati USB, di serie

Proprietà:

  • Velocità di trasferimento al PC: circa 25 valori di misura al secondo
  • Precisione di misurazione: 0,2% du [Max]
  • Protezione contro i sovraccarichi: 120% di [Max]
  • Dimensioni bilancia L×P×A 175×75×30 mm
  • Filettatura: M6
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 10 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h
  • Peso netto ca. 0,55 kg

Download & documenti

Prodotti correlati