Misuratore di forza digitale (esterno) FH 500 EXT, Max N 500 N, Divisione 0,1 N

Codice art.: FH 500 EXT
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo FH 500 EXT
EAN / GTIN 4045761140622
Codice del produttore FH 500 EXT
Numero-L L40250 2262
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Combinazione di strumenti di misurazione per forze consistente in un sensore di misura esterno e in un display ad alta risoluzione
  • Ideale per la misurazione di forze o carichi leggeri nelle macchine e negli impianti
  • Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco e funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
  • Funzione push-&-pull per il rilevamento delle forze di trazione e di spinta
  • Pachetto di statistica: calcolo della media di (massima) 10 valori di misura memorizzati, come pure Min, Max, n
  • Funzione valore limite: Impostazione di un valore limite superiore/inferiore. I segnali acustici e visivi agevolano l‘operazione di misurazione
  • Funzionamento a batteria interno FH 500 EXT , Caricatore incluso
  • A ciascun display è possibile collegare una sola cella di misura
  • Adatto a tutti i banchi di prova SAUTER (Indicare all'ordine il banco di prova)

Proprietà:

  • Frequenza di misurazione interna: 2000 Hz
  • Velocità di trasferimento al PC: circa 25 valori di misura al secondo
  • Precisione di misurazione: 0,5% du [Max]
  • Protezione contro i sovraccarichi: 150% di [Max]
  • Dimensioni strumento completo L×P×A 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Filettatura: M6
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 12 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 4 h
  • Peso netto ca. 0,65 kg

Download & documenti

Prodotti correlati