• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Misuratore di forza digitale (interno) FH 20, Max N 20 N, Divisione 0,01 N

Codice art.: FH 20
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo FH 20
EAN / GTIN 4045761140516
Codice del produttore FH 20
Numero-L L40250 2135
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Display reversibile con retroilluminazione
  • Interfaccia dati RS-232, di serie
  • Supporti standard: come mostrato in figura, barra di estensione: 90 mm
  • Fornito con valigetta robusta
  • Unità di misura selezionabili: N, kN, kgf, lbf
  • Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco e funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
  • Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Limite superiore e inferiore regolabili, in direzione di trazione e di spinta. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
  • Auto-Power-Off
  • Memoria interna fino a 10 valori
  • Pachetto di statistica: calcolo della media di (massima) 10 valori di misura memorizzati, come pure Min, Max, n

Proprietà:

  • Frequenza di misurazione interna: 2000 Hz
  • Velocità di trasferimento al PC: circa 25 valori di misura al secondo
  • Precisione di misurazione: 0,5% du [Max]
  • Protezione contro i sovraccarichi: 150% di [Max]
  • Dimensioni strumento completo L×P×A 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Filettatura: M6
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 12 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 4 h
  • Peso netto ca. 0,65 kg

Download & documenti

Prodotti correlati