Bilancia da tavolo FFN 1K-4N: Portata 1,5 kg, divisione 0,2 g

Codice art.: FFN 1K-4N
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo FFN 1K-4N
EAN / GTIN 4045761150782
Codice del produttore FFN 1K-4N
Numero-L L40250 1352
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Idonea per i severi requisiti dell’industria alimentare, dell'industria farmaceutica e dell'industria chimica
  • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
  • Idonea per l‘impiego industriale gravoso
  • Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 (solo con funzionamento ad accumulatore)
  • Massima mobilità: grazie funzionamento ad accumulatore, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (cucina, punto vendita, laboratorio alimentare ecc.)
  • Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
  • Incavo di presa nella parte inferiore per un facile trasporto

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 233×193 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 243×300×127 mm
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 50 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h
  • Peso netto 4,0 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati