Stivale con rivestimento in pelliccia Steelite Kumo S3 Black 43 R

Codice art.: FD33BKR43
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
Denominazione originale prodotto FD33
Numero di scarpa UE 43

Identificazione e classificazione

Codice articolo FD33BKR43
EAN / GTIN 5036108366903
Codice del produttore FD33BKR43
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Lo stivale foderato FD33 Steelite Kuma Fur offre una protezione eccezionale in condizioni di freddo. Caratterizzato da fodera in pelliccia, plantare foderato in pelliccia, collo imbottito ed eccellenti proprietà isolanti mentre la tomaia resistente all'acqua impedisce la penetrazione dell'acqua.

Proprietà:

  • Colletto imbottito per un maggior comfort
  • Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
  • Isolamento dal freddo
  • Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Lamina in acciaio resistente alla perforazione
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Resistente ad acqua e olio
  • Suola a doppia densità
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Pelle pieno fiore per una protezione di lunga durata

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiale:

Superiore: Pelle di bufalo impermeabile
Suola: PU/PU