simcut BF Supporto di serraggio, acciaio, per unità di scanalatura, L2=35,5 mm

Codice art.: F39.SB20.30.35-B IC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo F39.SB20.30.35-B IC
EAN / GTIN 4069769180633
Codice del produttore A62X
Numero-L L23830 100668
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut BF portamorsetti
Acciaio, per unità di scanalatura
L2=35,5 mm

Parametri tecnici:

  • f = 13,0 mm
  • L = 41,50 mm
  • Cacciavite = T20R
  • Vite = ASCC
  • Sistema di fissaggio del prisma Variante = 1
  • Per unità di scanalatura = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØDmin (foro minimo) = 30,0 mm
  • a = 27,0 mm
  • L2 = 35,5 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L1 = 81,0 mm