simcut BF Portamorsetti, acciaio, scanalatura convenzionale, D=32 mm, D1=60 mm

Codice art.: F39.16.12.32
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
Codice articolo F39.16.12.32
EAN / GTIN 4069769180398
Codice del produttore A63D
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut BF portamorsetti
Acciaio, scanalatura convenzionale
D=32 mm, D1=60 mm

Parametri tecnici:

  • f = 23,50 mm
  • h = 31,0 mm
  • L = 150,0 mm
  • L1 = 225,0 mm
  • Vite = ASCC
  • Cacciavite = T20R
  • ØDmin (foro minimo) = 50,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • L2 = 125,0 mm
  • w = 16,0 mm
  • ØD2 = 60,0 mm
  • a = 46,0 mm