simcut BF Portamorsetti, acciaio, scanalatura convenzionale, D=32 mm, D1=58 mm

Codice art.: F39.12.10.32
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
Codice articolo F39.12.10.32
EAN / GTIN 4069769180299
Codice del produttore A0ZP
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut BF portamorsetti
Acciaio, scanalatura convenzionale
D=32 mm, D1=58 mm

Parametri tecnici:

  • ØDg6 = 32,0 mm
  • L2 = 100,0 mm
  • a = 36,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 38,0 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • f = 18,50 mm
  • h = 30,0 mm
  • L1 = 185,0 mm
  • Vite = ASCC
  • Cacciavite = T20R
  • L = 125,0 mm
  • w = 12,0 mm