simcut BF portamorsetti, acciaio, scanalatura convenzionale, D=25,4 mm, D1=50 mm

Codice art.: F39.08.76.1.000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo F39.08.76.1.000
EAN / GTIN 4069769180152
Codice del produttore A4TT
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut BF portamorsetti
Acciaio, scanalatura convenzionale
D=25,4 mm, D1=50 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T20R
  • L1 = 140,0 mm
  • ØD2 = 50,0 mm
  • f = 10,50 mm
  • Vite = ASCC
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • a = 20,3 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • L2 = 76,2 mm
  • w = 8,0 mm
  • h = 23,40 mm
  • L = 100,0 mm