simcut BF portamorsetti, acciaio, scanalatura convenzionale, D=25 mm, D1=50 mm

Codice art.: F39.08.50.25
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
Codice articolo F39.08.50.25
EAN / GTIN 4069769180091
Codice del produttore AJ0D
Numero-L L23830 1852
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut BF portamorsetti
Acciaio, scanalatura convenzionale
D=25 mm, D1=50 mm

Parametri tecnici:

  • L = 75,0 mm
  • w = 8,0 mm
  • L1 = 115,0 mm
  • Cacciavite = T20R
  • h = 23,0 mm
  • f = 10,50 mm
  • ØD2 = 50,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • a = 20,3 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • L2 = 50,0 mm
  • Vite = ASCC